Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires - 44420253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
type de verrouillage - Push Pull
avec garniture d’étanchéité - Oui
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP00
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774846002
Réf. Sonepar
00205420253
Réf. Fournisseur
44420253
Marque
Lapp
forme:
rond
type de verrouillage:
Push Pull
avec garniture d’étanchéité:
Oui
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP00
avec élément de détention:
Oui
Les Atouts de l'article:
EPIC POWERLOCK PROTECTION CAP A6 (1)
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


