Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires - 44420255

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • type de verrouillage - Push Pull

  • avec garniture d’étanchéité - Oui

  • couleur - blanc

  • avec élément de détention - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774845982

Réf. Sonepar

00205420255

Réf. Fournisseur

44420255

Marque

Lapp

forme:

rond

type de verrouillage:

Push Pull

avec garniture d’étanchéité:

Oui

couleur:

blanc

avec élément de détention:

Non

Broche de rétention

Les Atouts de l'article:

EPIC POWERLOCK RETENTION PIN D6 (1)

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp