Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires - 44420256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 660 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 150...150 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774845975
Réf. Sonepar
00205420256
Réf. Fournisseur
44420256
Marque
Lapp
finition des contacts:
goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact:
660 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
150...150 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
température ambiante:
-25...125 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
150...150 mm²
section de raccordement cable rigide:
150...150 mm²
section de raccordement cable souple:
150...150 mm²
longueur de dénudage:
40 mm
diamètre du contact à fiche:
20 mm
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
argent
nombre min. de cycles d'insertion:
500
Les Atouts de l'article:
EPIC POWERLOCK SCM 150 (1)
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


