Lapp - Contre-écrou - SKINDICHT® SM PG 42 LOCKNUT - 52003570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 42
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773438413
Réf. Sonepar
00205004048
Réf. Fournisseur
52003570
Marque
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
42
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


