En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Lapp - Couper, arrêter, dénuder, désisoler - 62120525

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Couper, arrêter, dénuder, désisoler

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 52 mm

  • longueur totale - 280 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition/actionnement - version à cliquet mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777702633

Réf. Sonepar

00205770263

Réf. Fournisseur

62120525

Marque

Lapp

adapté à un diamètre de câble max.:

52 mm

longueur totale:

280 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition/actionnement:

version à cliquet mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Cisailles; Pour diamètre extérieur du câble: 52mm

Les Atouts de l'article:

Ratchet cutter KSRI 628

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp