Lapp - Couper, arrêter, dénuder, désisoler - 62120530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 115 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec protection contre les chocs - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777702640
Réf. Sonepar
00205770264
Réf. Fournisseur
62120530
Marque
Lapp
longueur totale:
115 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Electronics plier EGZE 12
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


