Lapp - DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 - 61800296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - jaune
longueur de bande - 1.5 m
largeur de bande - 12 mm
résistant à la chaleur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773609431
Réf. Sonepar
00205360943
Réf. Fournisseur
61800296
Marque
Lapp
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
jaune
longueur de bande:
1.5 m
largeur de bande:
12 mm
résistant à la chaleur:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
RP/ID1 SHRINK 1-12-1400YL BKYE
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp