Lapp - Embase en saillie - EPIC® POWER M12 A4 M20 3+PE F (1) - 44423145

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Embase en saillie - EPIC® POWER M12 A4 M20 3+PE F (1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 3

  • pour diamètre externe de câble - 8...10 mm

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776705734

Réf. Sonepar

00205670573

Réf. Fournisseur

44423145

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

3

pour diamètre externe de câble:

8...10 mm

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

12

courant assigné In:

12 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

630 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Embase en saillie; Power M 12; M 20; Codage S; Douille; Nombre de contacts: 3+PE; Pour section (min./max.) : 0.75mm² - 1.5mm²;

Les Atouts de l'article:

EPIC POWER M12 A4 M20 3+PE F (1)

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp