Lapp - Embase en saillie - POWERLOCK BOX A6 C (1) - 44420284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 1
nombre de contacts de commande - 1
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774882833
Réf. Sonepar
00205488283
Réf. Fournisseur
44420284
Marque
Lapp
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
1
nombre de contacts de commande:
1
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
12
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
660 A
température ambiante:
-20...85 °C
tension assignée (Ue):
1000 V
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
35...240 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
35...240 mm²
section de raccordement cable rigide:
35...240 mm²
section de raccordement cable souple:
35...240 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
plastique
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec conducteur de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
500
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


