Lapp - Entrée de câble plat - SKINDICHT® FL1 - 52008010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP65
sans halogène - Oui
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773427011
Réf. Sonepar
00205004289
Réf. Fournisseur
52008010
Marque
Lapp
type de filetage:
PG
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
raccord à écrou de câble plat:
Oui
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
pays de fabrication:
SUISSE
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
SKINDICHT FL1
Les Atouts de la gamme:
Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


