Non retournable

Lapp - Entrée de câble plat - SKINDICHT® FL3 - 52008030

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773426953

Réf. Sonepar

00205004291

Réf. Fournisseur

52008030

Marque

Lapp

type de filetage:

PG

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Oui

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour poussière Ex-Zone:

sans

pays de fabrication:

SUISSE

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Entrée de câble plat; Largeur de câble plat (min./max.)0.0 - 49.0 mm; Hauteur de câble plat (min./max.)0.0 - 11.5 mm; Aluminium non revêtu; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 65

Les Atouts de l'article:

SKINDICHT FL3

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp