Lapp - Entrée et fixation de câbles - 52026051

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Entrée et fixation de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

  • modèle - fermé

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773340518

Réf. Sonepar

00205334051

Réf. Fournisseur

52026051

Marque

Lapp

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

3

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

jaune

Bride de câble; Hauteur de câble plat (min./max.)2.0mm - 10.0mmPolyamide

Les Atouts de l'article:

CABLE WEDGE CLAMPS FKK 08

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Lapp

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp