Lapp - Entrée et fixation de câbles - 52026050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Non
modèle - fermé
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773340525
Réf. Sonepar
00205334052
Réf. Fournisseur
52026050
Marque
Lapp
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
2
qualité du matériau:
polyamide
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
CABLE WEDGE CLAMPS FKK 07
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


