Lapp - Étiquette FLEXIMARK® pour câble LFL - 83254760

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Étiquette FLEXIMARK® pour câble LFL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 35 mm

  • largeur - 9.9 mm

  • couleur - multicolore

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774050416

Réf. Sonepar

00205405041

Réf. Fournisseur

83254760

Marque

Lapp

modèle:

autre

longueur:

35 mm

largeur:

9.9 mm

couleur:

multicolore

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Étiquette à impression laser; Largeur totale: 9.9mm; Hauteur totale: 48mm; jaune, blanc; Polyester

Les Atouts de l'article:

FLEXIMARK LABELS LFL1H YE/WH

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp