Lapp - Etiquettes à enrouler LCK - 83256153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 12...21 mm
longueur - 95 mm
largeur - 50 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773210330
Réf. Sonepar
00205321033
Réf. Fournisseur
83256153
Marque
Lapp
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
12...21 mm
longueur:
95 mm
largeur:
50 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Label LCK 65 50x94 WH
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


