Lapp - Etiquettes à enrouler LCK - 83256151

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquettes à enrouler LCK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • longueur - 95 mm

  • largeur - 50 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773210378

Réf. Sonepar

00205321037

Réf. Fournisseur

83256151

Marque

Lapp

modèle:

étiquette

longueur:

95 mm

largeur:

50 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Étiquette à impression laser; Diamètre de câble : 6mm - 12mm; blanc; Polyester

Les Atouts de l'article:

Label LCK 60 50x56 WH

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.