Lapp - Fiche/embase M12 sur extrémité de conducteur libre - 22260933

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Fiche/embase M12 sur extrémité de conducteur libre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

  • sans halogène - Non

  • couleur de la gaine de câble - noir

  • blindé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774886190

Réf. Sonepar

00205488619

Réf. Fournisseur

22260933

Marque

Lapp

nombre de pôles:

4

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

blindé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...0 °C

indice de protection (IP):

IP68

Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, flexible; Polyuréthane; 1x4; Extrémité libre; M 12 (Codage A), Douille, droit (180 °); 20 m

Les Atouts de l'article:

AB-C4-20,0PUR-M12FS

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Lapp

Un produit Lapp

Découvrez la série Lapp