Lapp - Fiche/embase M12 sur extrémité de conducteur libre, blindée - 22260823

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
sans halogène - Non
couleur de la gaine de câble - noir
blindé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774812762
Réf. Sonepar
00205481276
Réf. Fournisseur
22260823
Marque
Lapp
nombre de pôles:
4
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
blindé:
Oui
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...0 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...0 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
AB-C4-20,0PUR-M12FS-SH
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


