🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint TF - 83254372

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint TF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 22.9 mm

  • largeur - 22.9 mm

  • couleur - jaune

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774050881

Réf. Sonepar

00205405088

Réf. Fournisseur

83254372

Marque

Lapp

longueur:

22.9 mm

largeur:

22.9 mm

couleur:

jaune

matériau:

plastique

transparent:

Non

Étiquette de marquage par transfert thermique; Pour section (min./max.) : 0.25mm² - 0.75mm²; Nombre de caractères: 7; jaune; Sans halogène

Les Atouts de l'article:

FLEXIMARK Flexiprint TF0 0.25-0.75YE

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp