Non retournable

Lapp - Foret taraudeur - SKINMATIC KB-M 12x1,5 - 61791274

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Foret taraudeur - SKINMATIC KB-M 12x1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 12 mm

  • longueur de coupe - 30 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773203530

Réf. Sonepar

00205005846

Réf. Fournisseur

61791274

Marque

Lapp

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

12 mm

longueur de coupe:

30 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

130 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Oui

avec foret de centrage:

Oui

foret bilatéral:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Foret taraudeur; M 12; Longueur de perçage: 30

Les Atouts de l'article:

SKINMATIC KB-M 12x1,5

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp