🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lapp - Gaine de protection flexible, ondulée en version fermée - 61803908

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Gaine de protection flexible, ondulée en version fermée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 10 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 6.2 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777577552

Réf. Sonepar

00205757755

Réf. Fournisseur

61803908

Marque

Lapp

diamètre externe:

10 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

6.2 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

diamètre nominal:

7 mm

température d'utilisation:

-45...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

polyamide

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine de protection annelée; Diamètre intérieur: 6.2mm; Diamètre extérieur: 10mm; Dimension nominale: 7; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV

Les Atouts de l'article:

FIPLOCK FPAF 7/6,2x10,0 BK 50M

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp