Lapp - Gaine de protection simple - SILVYN® HIPROJACKET NW 13 15M - 61713005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre intérieur - 13 mm
couleur - rouge
manchon extensible - Non
résistant à la chaleur - Oui
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
15 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773764048
Réf. Sonepar
00205376404
Réf. Fournisseur
61713005
Marque
Lapp
diamètre intérieur:
13 mm
couleur:
rouge
manchon extensible:
Non
résistant à la chaleur:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 13mm; Diamètre extérieur: 18mm; Dimension nominale: 13; Silicone; Sans halogène; Résistant aux UV
Les Atouts de l'article:
SILVYN HIPROJACKET NW 13
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Les Atouts de l'article:
SILVYN HIPROJACKET NW 13
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


