Non retournable

Lapp - Gaine de protection simple - SILVYN® HIPROJACKET NW 16 15M - 61713007

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • couleur - rouge

  • manchon extensible - Non

  • résistant à la chaleur - Oui

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 15 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773767384

Réf. Sonepar

00205376738

Réf. Fournisseur

61713007

Marque

Lapp

diamètre intérieur:

16 mm

couleur:

rouge

manchon extensible:

Non

résistant à la chaleur:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 16mm; Diamètre extérieur: 22mm; Dimension nominale: 16; Silicone; Sans halogène; Résistant aux UV

Les Atouts de l'article:

SILVYN HIPROJACKET NW 16

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp