Lapp - Gaine de protection simple - SILVYN® HIPROJACKET NW 38 15M - 61713017

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 38 mm

  • couleur - rouge

  • manchon extensible - Non

  • résistant à la chaleur - Oui

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 15 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773642865

Réf. Sonepar

00205364286

Réf. Fournisseur

61713017

Marque

Lapp

diamètre intérieur:

38 mm

couleur:

rouge

manchon extensible:

Non

résistant à la chaleur:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 38mm; Diamètre extérieur: 44mm; Dimension nominale: 38; Silicone; Sans halogène; Résistant aux UV

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp