Lapp - IE-5-M12D-S-2-P-2-26-7-OE - 2171104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5E
longueur - 2 m
couleur de gaine - bleu
construction de câbles - 2x2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776436850
Réf. Sonepar
00205643685
Réf. Fournisseur
2171104
Marque
Lapp
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5E
longueur:
2 m
couleur de gaine:
bleu
construction de câbles:
2x2
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
sans
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
ignifugé:
non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
Les Atouts de l'article:
IE-5-M12D-S-2-P-2-26-7-OE
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


