Lapp - Industrial Ethernet, Cat.6A - 21700637

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Industrial Ethernet, Cat.6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - prise (Plug)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776949657

Réf. Sonepar

00205694965

Réf. Fournisseur

21700637

Marque

Lapp

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

plage AWG:

22...27

Connecteurs de données; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET, Ethernet; Cat.6A; RJ 45; Connecteur Mâle; coudé (90 °)

Les Atouts de l'article:

ED-IE-90-6A-B-20-FC

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.