Lapp - Inserts pour connecteurs circulaires M23 - 44420122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 12
courant assigné In - 4 A
tension assignée (Ue) - 100 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774385013
Réf. Sonepar
00205000518
Réf. Fournisseur
44420122
Marque
Lapp
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
12
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
100 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-25...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
1.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...0.56 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.08...0.56 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...0.56 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...0.56 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du contact:
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
EPIC SIGNAL M23 12E B D-Sub (5)
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


