Lapp - Inserts pour connecteurs circulaires M23 - 44420126

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Inserts pour connecteurs circulaires M23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 100 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CONNECTORS

EAN

4044774388366

Réf. Sonepar

00205000522

Réf. Fournisseur

44420126

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

100 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-25...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

1.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...0.56 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.08...0.56 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...0.56 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...0.56 mm²

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du contact:

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

Insert à sertir; Signal M 23; Douille; Nombre de contacts: 12; Pour section (min./max.) : 0.08mm² - 1.0mm²;

Les Atouts de l'article:

EPIC SIGNAL M23 12P B D-Sub (5)

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.