Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Inserts STA éprouvés avec contacts à ressort - 10488100

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Inserts STA éprouvés avec contacts à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773465020

Réf. Sonepar

00205104881

Réf. Fournisseur

10488100

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts d'alimentation:

6

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...80 °C

température de fonctionnement:

-40...80 °C

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...1.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

100

largeur:

23 mm

hauteur:

21 mm

Insert avec raccord à vis Douille; Nombre de contacts: 6; Size: 3A; 24 V CA rms selon IEC; 10 A selon UL; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 1.5mm²; Contacts inclus; Polycarbonate

Les Atouts de l'article:

EPIC STA 6 FS

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp