En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Lapp - Isolation en fibre de verre, FEP, silicone ou PVC - 0151003

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau conducteur conducteur 1 - fer

  • matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de thermocouples - 1

  • spécification de l'isolation principale - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773077698

Réf. Sonepar

00205001074

Réf. Fournisseur

0151003

Marque

Lapp

matériau conducteur conducteur 1:

fer

matériau conducteur conducteur 2:

CuNi (constantan)

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de thermocouples:

1

spécification de l'isolation principale:

autre

isolation des fils:

autre

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

armature:

Non

diamètre externe approx.:

5.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

64.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

64.8 mm

géométrie du câble:

rond

Câble thermocouple; LX; DIN; SIR-rund; 2X1.5

Les Atouts de l'article:

KE1L-SIL Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp