Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61713080

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 12 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 12 m

  • épaisseur - 0.1 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773215144

Réf. Sonepar

00205321514

Réf. Fournisseur

61713080

Marque

Lapp

largeur:

12 mm

couleur:

blanc

longueur:

12 m

épaisseur:

0.1 mm

matériau:

autre

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban isolant;

Les Atouts de l'article:

INSULATING TAPE TI 1212 WH

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp