🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61830040

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - à paroi moyenne

  • diamètre interne avant rétreint - 55 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773300307

Réf. Sonepar

00205330030

Réf. Fournisseur

61830040

Marque

Lapp

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

à paroi moyenne

diamètre interne avant rétreint:

55 mm

diamètre interne après rétreint:

25 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

longueur totale après rétrécissement:

130 mm

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-55...100 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Manchon d'extrémité; Diamètre extérieur: 55mm; Longueur après rétractation: 130mm;

Les Atouts de l'article:

TERMINATION CAP TEC 55/25

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp