Lapp - Le boitier de connecteur industriel robuste et fiable en version CEM - 10423203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - zinc
disposition de l'entrée de câble - bilatéral
type de verrouillage - étrier central
largeur - 23.8 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777379705
Réf. Sonepar
00205737970
Réf. Fournisseur
10423203
Marque
Lapp
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
zinc
disposition de l'entrée de câble:
bilatéral
type de verrouillage:
étrier central
largeur:
23.8 mm
hauteur:
25.8 mm
profondeur:
40.5 mm
revêtement du boîtier:
autre
nombre d'entrées de conduit:
4
température de fonctionnement:
-40...100 °C
finition CEM:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
ULTRA H-A 3 AGSV open
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


