fin de vie

Lapp - Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la co - 44424006

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la co

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'inserts de contact à fiche - 1

  • polarisation - forme de boîtier

  • avec conducteur de protection - Non

  • longueur - 34 mm

  • hauteur - 24.4 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773825848

Réf. Sonepar

00205000549

Réf. Fournisseur

44424006

Marque

Lapp

nombre d'inserts de contact à fiche:

1

polarisation:

forme de boîtier

avec conducteur de protection:

Non

longueur:

34 mm

hauteur:

24.4 mm

largeur:

11.4 mm

degré de pollution:

3

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

mode de pose:

inséré

Système modulaire; Nombre de contacts: 1; Contacts inclus; Slots nécessaires: 1;