Lapp - Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la co - 10382000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'inserts de contact à fiche - 1
polarisation - forme de boîtier
avec conducteur de protection - Non
longueur - 34 mm
hauteur - 31.4 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773072976
Réf. Sonepar
00205103820
Réf. Fournisseur
10382000
Marque
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche:
1
polarisation:
forme de boîtier
avec conducteur de protection:
Non
longueur:
34 mm
hauteur:
31.4 mm
largeur:
11.4 mm
tension assignée (Ue):
630 V
degré de pollution:
3
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
mode de pose:
inséré
Les Atouts de l'article:
MCS 3 CM MODULE
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.



