Lapp - Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la co - 10382500

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la co

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773072921

Réf. Sonepar

00205103825

Réf. Fournisseur

10382500

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

avec conducteur de protection:

Non

Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 10; Slots nécessaires: 1; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; 250 V CA rms / CC selon IEC; 10 A selon IEC

Les Atouts de l'article:

EPIC MCB 10 CM (10)

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.