Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Lier, assembler, fixer - 61724910

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 52 mm

  • largeur - 14.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773202120

Réf. Sonepar

00205320212

Réf. Fournisseur

61724910

Marque

Lapp

longueur:

52 mm

largeur:

14.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

11 mm

diamètre trou de fixation:

5.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase de serre-câble; pour largeur du collier serre-câbles: 7.6mm; blanc; Polyamide; Sans halogène;

Les Atouts de l'article:

TIE MOUNTING SOCKET TC 142

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp