Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Lier, assembler, fixer - 61723810

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 5 mm

  • diamètre - 0...5 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773203738

Réf. Sonepar

00205320373

Réf. Fournisseur

61723810

Marque

Lapp

diamètre nominal:

5 mm

diamètre:

0...5 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

résistant aux UV:

Non

modèle:

unilobé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

blanc

Élément de fixation; naturel; Polyamide; Sans halogène;

Les Atouts de l'article:

CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp