fin de vie

Lapp - Lier, assembler, fixer - 61715540

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 198 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773213065

Réf. Sonepar

00205321306

Réf. Fournisseur

61715540

Marque

Lapp

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

198 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Serre-câbles; Largeur du collier serre-câbles: 4.7mm; Longueur totale: 198mm; naturel; Polyamide; Sans halogène;