🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lapp - Lier, assembler, fixer - 61830360

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - tuyau à fermeture à glissière

  • couleur - orange

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 0...20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773298932

Réf. Sonepar

00205329893

Réf. Fournisseur

61830360

Marque

Lapp

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

tuyau à fermeture à glissière

couleur:

orange

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

0...20 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

transparent:

Non

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

Outil de tirage de câbles; 17.0mm - 25.0mm; orange

Les Atouts de l'article:

SPARE TOOL CAT 20 / 25 CABLE EATER

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp