Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Lier, assembler, fixer - 61830322

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - tuyau à fermeture à glissière

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 17...21 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773298987

Réf. Sonepar

00205329898

Réf. Fournisseur

61830322

Marque

Lapp

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

tuyau à fermeture à glissière

couleur:

blanc

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

17...21 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-30...85 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

0.9 mm

Tuyau de faisceau de câbles; 17.0mm - 23.0mm; blanc

Les Atouts de l'article:

CABLE EATER SHR-20-PPBW WH

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp