Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Lier, assembler, fixer - 4571197

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • forme du conducteur - plat

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777291496

Réf. Sonepar

00205729149

Réf. Fournisseur

4571197

Marque

Lapp

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

6 mm²

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

forme du conducteur:

plat

longueur:

300 mm

isolé:

Non

Ruban de mise à la terre; 6 mm²; Longueur totale: 300mm; M 6

Les Atouts de l'article:

Flat Ground Strap/Terminals 1x6/M6/300mm

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp