Lapp - Lier, assembler, fixer - 4571198

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tresse - Non

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • forme du conducteur - rond

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777317363

Réf. Sonepar

00205731736

Réf. Fournisseur

4571198

Marque

Lapp

tresse:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

16 mm²

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

forme du conducteur:

rond

longueur:

500 mm

isolé:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Non

langue de raccordement percée:

Non

avec cosses de câble:

Oui

Ruban de mise à la terre; 16 mm²; Longueur totale: 500mm; M 6; vert-jaune

Les Atouts de l'article:

Erdungsband 1x16/M6/500mm GN/YE

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp