En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Lapp - Lier, assembler, fixer - 61724101

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 20 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777774654

Réf. Sonepar

00205777465

Réf. Fournisseur

61724101

Marque

Lapp

longueur:

20 mm

largeur:

20 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

bleu

diamètre trou de fixation:

3 mm

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase de serre-câble; pour largeur du collier serre-câbles: 3.6mm; bleu; Polyamide; Sans halogène;

Les Atouts de l'article:

Socket Detect S PA

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp