Lapp - M 27 Zylin A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 27
courant assigné In - 7.5 A
température ambiante - -40...125 °C
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044773524857
Réf. Sonepar
00205000017
Réf. Fournisseur
00008747
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
droit
taille du filetage M
27
courant assigné In
7.5 A
température ambiante
-40...125 °C
tension assignée (Ue)
60 V
degré de pollution
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1...1 mm²
section de raccordement cable rigide
1...1 mm²
section de raccordement cable souple
1...1 mm²
finition du raccordement électrique
raccord à souder
matériau du revêtement de contact
or
matériau du boîtier/corps
laiton
revêtement du boîtier
autre
type de verrouillage
raccord à écrou
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP67
Embase en saillie; M 27; Codage N; Broche; Nombre de contacts: 21; Pour section (min./max.) : 0.08mm² - 1.0mm²;