Lapp - Manchon à visser - SILVYN® LTP-E 32 - 61802306

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Manchon à visser - SILVYN® LTP-E 32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - filetage extérieur

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776178682

Réf. Sonepar

00205617868

Réf. Fournisseur

61802306

Marque

Lapp

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

droit

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

longueur totale:

24 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Manchon à visser; Dimension nominale: 32; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 1; Laiton;

Les Atouts de l'article:

SILVYN LTP-E 32

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp