Lapp - Manchon d'extrémité - SILVYN® US-AS 56 - 61802270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 56 mm
matériau - métal
qualité du matériau - laiton
température - -40...250 °C
capot final fermé - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773206227
Réf. Sonepar
00205320622
Réf. Fournisseur
61802270
Marque
Lapp
diamètre nominal:
56 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
laiton
température:
-40...250 °C
capot final fermé:
Non
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
SILVYN US-AS 56
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


