Lapp - Manchon d'extrémité - SILVYN® REC 13 - 55507041

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 13 mm

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - autre

  • température - -40...120 °C

  • capot final fermé - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777305926

Réf. Sonepar

00205730592

Réf. Fournisseur

55507041

Marque

Lapp

diamètre nominal:

13 mm

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

température:

-40...120 °C

capot final fermé:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Manchon d'extrémité; Dimension nominale: 13; Pour diamètre extérieur de la gaine: 13mm; Élastomères thermoplastiques;

Les Atouts de l'article:

SILVYN REC 13

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp