Lapp - Manchon d'extrémité - SILVYN® US-AS 27 - 61802230

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 27 mm

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - laiton

  • température - -40...250 °C

  • capot final fermé - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773206265

Réf. Sonepar

00205320626

Réf. Fournisseur

61802230

Marque

Lapp

diamètre nominal:

27 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

laiton

température:

-40...250 °C

capot final fermé:

Non

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Manchon d'extrémité; Dimension nominale: 27; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 27;

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp