Lapp - Module MC système modulaire - EPIC® MCB HC2 - 44424013

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre d'inserts de contact à fiche - 1

  • polarisation - forme de boîtier

  • avec conducteur de protection - Non

  • longueur - 34 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776567622

Réf. Sonepar

00205656762

Réf. Fournisseur

44424013

Marque

Lapp

nombre de pôles:

2

nombre d'inserts de contact à fiche:

1

polarisation:

forme de boîtier

avec conducteur de protection:

Non

longueur:

34 mm

largeur:

11.4 mm

tension assignée (Ue):

1000 V

degré de pollution:

3

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

mode de pose:

inséré

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 2; Slots nécessaires: 1; Pour section (min./max.) : 16mm² - 16mm²; 1000 V CA rms / CC selon IEC; 65 A selon IEC

Les Atouts de l'article:

EPIC MCB HC2

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp